1108 17MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBUSHXX-TL1-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnNE5DOHhNRE0wTXpnMk5qUTJOak16TkM5SlRrUkhRVlJDVlZOSVdGaGZWRXd4WDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmVlNmM4MDhkNmEyM2I1ZGY1MDU1YmYzNmQwNDAyZTE0ODFmMjdmZDdhZmQ2OTQ2MDZkZjkzMThkM2U2ZDNiMg
21531848 衬套 

GATES GATES

1108 17MM

描述

GATES 1108 17MM

Bushing, Shaft; 17MM Bore; 38.379MM Outside Diameter; 22.225MM Length Thru Bore; 1108 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing

制造商部件号

1108 17MM

BDI部件号
21531848

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
1108
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 17MM Bore; 38.379MM Outside Diameter; 22.225MM Length Thru Bore; 1108 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing
内圈长
0.875英寸 | 22.225毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
1.511 英寸 | 38.379 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新