120100 X 9-KW https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBUSHXX-TL3-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJoak1pOHhNRFEyT1RNd01EWXpNell6TUM5SlRrUkVUMFJDVlZOSVdGaGZWRXd6WDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODkyMmE4YWFhNTZkZDBmZDI4YTZmODAwMmQ2NWI3ZGFhMWZlYjBiOGY5N2NhMGU2YmU5ZGM2YjUyZWM4YjA5NQ
256389 衬套 

DODGE DODGE

120100 X 9-KW

描述

DODGE 120100 X 9-KW

9" Bore; 17-1/4" Outside Diameter; 10" Length Thru Bore; 120100 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

制造商部件号

120100 X 9-KW

BDI部件号
256389

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475882519
重量 / Kilogram
172.365
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
120100
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
120100 X 9 KW
制造商内部编号
117520
重量/磅
380
详细描述
9" Bore; 17-1/4" Outside Diameter; 10" Length Thru Bore; 120100 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
孔径
9 英寸 | 228.6 毫米
内圈长
10英寸 | 254毫米
外径
17.25 英寸 | 438.15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新