1210-19MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUBUSHXX-TL1-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnM05pOHhNRE0wTXpnMk5qQXdOelU0TWk5SlRrUlVVMVZDVlZOSVdGaGZWRXd4WDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzEwY2UwYmI2MTY1NzZhOWFiMWJkNDI4ODcwNmY2MWZmMzZiZGE5ZDc2OTllZTAyN2NhOTFmZTM5MDNiZTU3Yg
928079 衬套 

TSUBAKI TSUBAKI

1210-19MM

描述

TSUBAKI 1210-19MM

Bushing, Shaft; 19MM Bore; 47.625MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; 1210 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing

制造商部件号

1210-19MM

BDI部件号
928079

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
1210
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 19MM Bore; 47.625MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; 1210 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing
孔径
0.748 英寸 | 19 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
外径
1.875 英寸 | 47.625 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新