1210 X 17MM 6 X 2.8MM KW ; 117298 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBUSHXX-TL1-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJoa1pTOHhNRFEyT1RJNU9UZ3hORFF6TUM5SlRrUkVUMFJDVlZOSVdGaGZWRXd4WDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTQ1Nzk4MGFiZTkyMWNmMTY2YzZiNzI2NDI0NDI2MDZiYTQwNzkyYzcwYWE5MDI5NmJkY2M3NDA4YzRhZTBlMw
25823747 衬套 

DODGE DODGE

1210 X 17MM 6 X 2.8MM KW ; 117298

描述

DODGE 1210 X 17MM 6 X 2.8MM KW ; 117298

Shaft Bushing; 17MM Bore; 47.625MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; 1210 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

制造商部件号

1210 X 17MM 6 X 2.8MM KW ; 117298

BDI部件号
25823747

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476289447
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
1210
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Bushing; 17MM Bore; 47.625MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; 1210 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
外径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新