OPTIBELT
OPTIBELT
1215-22
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 1215-22
Shaft Bushing; 22MM Bore; 47.625MM Outside Diameter; 38.1MM Length Thru Bore; 1215 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
制造商部件号
1215-22
BDI部件号
1057886
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/1215-22/p/1057886
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486252026
重量 / Kilogram
1.066
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
1215
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
1215-22
重量/磅
2.35
详细描述
Shaft Bushing; 22MM Bore; 47.625MM Outside Diameter; 38.1MM Length Thru Bore; 1215 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
孔径
0.866 英寸 | 22 毫米
外径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米