DODGE
DODGE
1610 X 22MM-KW
DODGE DODGE
描述
DOD 119236 ; 轴承配件/锥套
22MM Bore; 57.15MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; 1610 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
1610 X 22MM-KW
BDI部件号
256820
详情
28.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/1610-X-22MM-KW/p/256820
单价(不含税)
¥28.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475097043
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
1610
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
1610 X 22MM, 6 X 2.8MM KW
制造商内部编号
119236
重量/磅
0.75
详细描述
22MM Bore; 57.15MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; 1610 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
孔径
0.866 英寸 | 22 毫米
外径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米