1615 X 1/2-NK SINTERED STL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-TL1-NKW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJneU55ODVNekUxTURFeE1EWTNPVE0wTG1wd1p3fGZmOGU3ZjViNDhkZjQ0YjQxNTc4NTc1YzM2YzM5M2Q4MDJkZTgwODk5MmQ2NDEzMDViMjFmMDdkMmJlZjM5MWY
256750 衬套 

DODGE DODGE

1615 X 1/2-NK SINTERED STL

描述

DODGE 1615 X 1/2-NK SINTERED STL

1/2" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 1615 Bushing Series; No Keyway; Taper Lock Bushing

制造商部件号

1615 X 1/2-NK SINTERED STL

BDI部件号
256750

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475096244
重量 / Kilogram
0.57
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
1615
是否有键槽
No
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
1615 X 1/2-NK
制造商内部编号
119067
重量/磅
1.26
详细描述
1/2" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 1615 Bushing Series; No Keyway; Taper Lock Bushing
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
外径
2.25 英寸 | 57.15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新