

WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
180-0054
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC 180-0054
Shaft Bushing; 2-1/2" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; Q1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
制造商部件号
180-0054
BDI部件号
947347
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/180-0054/p/947347
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0786582018632
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
Q1
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
其它特点
Type 2
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Bushing; 2-1/2" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; Q1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
外径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
内圈长
2.5英寸 | 63.5毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米