180-0185 https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELBUSHXX-TL1-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnM01DOHhNRFEyT1RNd016TXlNRFl3Tmk5SlRrUlhSVXhDVlZOSVdGaGZWRXd4WDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDYwYWQ0ZmQ0MDg0OWUzNTBmNjU3ZDdlMjhjYjUyNjA4NmYwNGQ1MThhZGM5YTdlOTQxZTA5YTgwMTc4MzNhMw
947415 衬套 

WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC

180-0185

描述

WARNER ELECTRIC 180-0185

Shaft Bushing; 1/2" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

制造商部件号

180-0185

BDI部件号
947415

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0786582019387
重量 / Kilogram
1.558
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
2517
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Bushing; 1/2" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米
外径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新