GATES
GATES
2012 X 7/8 1/4 KW
GATES GATES
描述
GATES 2012 X 7/8 1/4 KW
Bushing, Shaft; 7/8" Bore; 2-3/4" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; 2012 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
2012 X 7/8 1/4 KW
BDI部件号
21510208
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/2012-X-7-8-1-4-KW/p/21510208
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
2012
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 7/8" Bore; 2-3/4" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; 2012 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
2.75 英寸 | 69.85 毫米