2012T 30MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GBUSHXX-TL1-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJoaFlpOHhNRE0wTXpnMk9ETTJOamczT0M5SlRrUk5MVWRDVlZOSVdGaGZWRXd4WDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmQyOTMyZmViMGUyZWRjYjhhMTVmNTdmNGVlM2RjZWU3MGIxNjEzZjc4NjEwNGY4NjIyNmM5MDIzMTdiZmFjYQ
23926631 衬套 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

2012T 30MM

描述

Martin 2012T 30MM ; 轴承配件/锥套

Bushing, Shaft; 30MM Bore; 69.85MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; 2012T Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing

制造商部件号

2012T 30MM

BDI部件号
23926631

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
2012
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 30MM Bore; 69.85MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; 2012T Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
2.75 英寸 | 69.85 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新