DODGE
DODGE
226786
DODGE DODGE
描述
DODGE 226786
Shaft Bushing; 10-7/16" Bore; 20-5/8" Outside Diameter; 7-1/16" Length Thru Bore; XTB120 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
226786
BDI部件号
27295293
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/226786/p/27295293
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
256
最低订购量
1
EAN条码
782477342394
Product Group - BDI
M00134
衬套系列
XTB120
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字 3
Shaft
关键字串
Shaft
制造商货号
https://dodgeindustrial.com
制造商内部编号
INDDODBUSHXX_XTB_KW.jpg
重量/磅
216
详细描述
Shaft Bushing; 10-7/16" Bore; 20-5/8" Outside Diameter; 7-1/16" Length Thru Bore; XTB120 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
内圈长
7.063英寸 | 179.4毫米
孔径
10.438 英寸 | 265.125 毫米
外径
20.625 英寸 | 523.875 毫米