2525 1-7/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBUSHXX-TL1-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnNE5DOHhNRE0wTXpnMk5qUTJOak16TkM5SlRrUkhRVlJDVlZOSVdGaGZWRXd4WDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmVlNmM4MDhkNmEyM2I1ZGY1MDU1YmYzNmQwNDAyZTE0ODFmMjdmZDdhZmQ2OTQ2MDZkZjkzMThkM2U2ZDNiMg
1101386 衬套 

GATES GATES

2525 1-7/16

描述

GATES 2525 1-7/16

Bushing, Shaft; 1-7/16" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 2525 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing

制造商部件号

2525 1-7/16

BDI部件号
1101386

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053092516
重量 / Kilogram
1.89
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
2525
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 1-7/16" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 2525 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing
内圈长
2.5英寸 | 63.5毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
外径
3.375 英寸 | 85.725 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新