2525 50MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBUSHXX-TL1-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnNE5DOHhNRE0wTXpnMk5qUTJOak16TkM5SlRrUkhRVlJDVlZOSVdGaGZWRXd4WDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmVlNmM4MDhkNmEyM2I1ZGY1MDU1YmYzNmQwNDAyZTE0ODFmMjdmZDdhZmQ2OTQ2MDZkZjkzMThkM2U2ZDNiMg
21492012 衬套 

GATES GATES

2525 50MM

描述

GATES 2525 50MM

Bushing, Shaft; 50MM Bore; 85.725MM Outside Diameter; 63.5MM Length Thru Bore; 2525 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing

制造商部件号

2525 50MM

BDI部件号
21492012

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
2525
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 50MM Bore; 85.725MM Outside Diameter; 63.5MM Length Thru Bore; 2525 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
内圈长
2.5英寸 | 63.5毫米
外径
3.375 英寸 | 85.725 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新