DODGE
DODGE
3020 X 60MM-KW
DODGE DODGE
描述
DODGE 119647(3020*60MM,18*4.4MM KW) ; 轴承配件/锥套
60MM Bore; 107.95MM Outside Diameter; 50.8MM Length Thru Bore; 3020 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
3020 X 60MM-KW
BDI部件号
256980
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/3020-X-60MM-KW/p/256980
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475530373
重量 / Kilogram
1.975
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
3020
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
3020 X 60MM, 18 X 4.4MM KW
制造商内部编号
119647
重量/磅
4.35
详细描述
60MM Bore; 107.95MM Outside Diameter; 50.8MM Length Thru Bore; 3020 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
内圈长
2英寸 | 50.8毫米