https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GBUSHXX-TL1-STL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJnNVpDOHhNRE0wTXpnMk9EYzJNREE1TkM5SlRrUk5MVWRDVlZOSVdGaGZWRXd4WDFOVVRGOUxWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDA4Y2IwMmNkMTJjMDYyZjM4NzdhMzI3ZjMwNDY4YTZjZDcwODEzYWQ0NmQxZGFjMmJiMjU2MjFjZDM3NDRkOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GBUSHXX-TL1-STL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJnNVpDOHhNRE0wTXpnMk9EYzJNREE1TkM5SlRrUk5MVWRDVlZOSVdGaGZWRXd4WDFOVVRGOUxWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDA4Y2IwMmNkMTJjMDYyZjM4NzdhMzI3ZjMwNDY4YTZjZDcwODEzYWQ0NmQxZGFjMmJiMjU2MjFjZDM3NDRkOA
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
3030 STL 2.756/2.759
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 3030 STL 2.756/2.759
Bushing, Shaft; 2.756" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 3030 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
3030 STL 2.756/2.759
BDI部件号
25856336
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/3030-STL-2-756-2-759/p/25856336
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
3030
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Steel Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 2.756" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 3030 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing
外径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70.002 毫米
内圈长
3英寸 | 76.2毫米