DODGE
DODGE
3535 X 80MM-KW
DODGE DODGE
描述
DOD 锥套3535 80MM 117297 ; 轴承配件/锥套
80MM Bore; 127MM Outside Diameter; 88.9MM Length Thru Bore; 3535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
3535 X 80MM-KW
BDI部件号
256247
详情
317.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/3535-X-80MM-KW/p/256247
单价(不含税)
¥317.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476183639
重量 / Kilogram
4.53
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
3535
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
3535 X 80MM, 22 X 5.4MM KW
制造商内部编号
117297
重量/磅
10
详细描述
80MM Bore; 127MM Outside Diameter; 88.9MM Length Thru Bore; 3535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
5 英寸 | 127 毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米