3535 X 85MM-KW https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBUSHXX-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJnNE1pOHhNRFF5TWpRMk16YzVNVEV6TkM5SlRrUkVUMFJDVlZOSVdGaGZWRXhmUzFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0YTNkNGI1MTU0MDBmYTUyNzZjNmY2ZjFjMzMwZjRiY2Q5ZjU1NTY5MDRjZmI3MTc5MzVjYmY3M2JiNDkwZmM4
277827 衬套 

DODGE DODGE

3535 X 85MM-KW

描述

DODGE 3535 X 85MM-KW

85MM Bore; 127MM Outside Diameter; 88.9MM Length Thru Bore; 3535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

制造商部件号

3535 X 85MM-KW

BDI部件号
277827

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476198657
重量 / Kilogram
4.53
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
3535
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID | Ductile Iron
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
3535 X 85MM, 22 X 5.4MM KW DI
制造商内部编号
393170
重量/磅
10
详细描述
85MM Bore; 127MM Outside Diameter; 88.9MM Length Thru Bore; 3535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
外径
5 英寸 | 127 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新