4030 3-13/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBUSHXX-TL2-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJnellTOHhNRE0wTXpnMk9UVTBOalV5Tmk5SlRrUkhRVlJDVlZOSVdGaGZWRXd5WDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDcwZDA4NTMyNmM2OTI4ZjA3NzI3ZGZiOTlhZGQ5ZTY5MWE0YzYzZWVjOGRjYjMzYzNmYTYwMTg4MzI1ODU3Zg
1106451 衬套 

GATES GATES

4030 3-13/16

描述

GATES 4030 3-13/16

Bushing, Shaft; 3-13/16" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 4030 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing

制造商部件号

4030 3-13/16

BDI部件号
1106451

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053463293
重量 / Kilogram
4.38
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
4030
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 3-13/16" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 4030 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing
内圈长
3英寸 | 76.2毫米
孔径
3.813 英寸 | 96.85 毫米
外径
5.75 英寸 | 146.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新