DODGE
DODGE
4030 X 2-1/16-KW
DODGE DODGE
描述
DODGE 4030 X 2-1/16-KW
2-1/16" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 4030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
4030 X 2-1/16-KW
BDI部件号
255746
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/4030-X-2-1-16-KW/p/255746
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475322183
重量 / Kilogram
9.344
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
4030
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
4030 X 2-1/16 KW
制造商内部编号
119776
重量/磅
20.6
详细描述
2-1/16" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 4030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
孔径
2.063 英寸 | 52.4 毫米
外径
5.75 英寸 | 146.05 毫米
内圈长
3英寸 | 76.2毫米