4545-4-1/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-TL2-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJoaFpDOHhNRFV3TnpJMU1EQTBNRGcyTWk5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZWRXd5WDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTUwMmQwNDNkY2Q0NmExODJkZjM0YmNlOTQyNTE0YTJhYWU3ZWZiM2Y4MjVjMDc5NjJmNzA2YzY4OGZlYWFiNg
24311942 衬套 

TIMKEN TIMKEN

4545-4-1/16

描述

TIMKEN 4545-4-1/16

Shaft Bushing; 4-1/16" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; 4545 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

制造商部件号

4545-4-1/16

BDI部件号
24311942

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0070964055972
重量 / Kilogram
7.62
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
4545
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Bushing; 4-1/16" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; 4545 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
内圈长
4.5英寸 | 114.3毫米
外径
6.375 英寸 | 161.925 毫米
孔径
4.063 英寸 | 103.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新