4545-STL 4-1/8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GBUSHXX-TL1-STL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJnNVpDOHhNRE0wTXpnMk9EYzJNREE1TkM5SlRrUk5MVWRDVlZOSVdGaGZWRXd4WDFOVVRGOUxWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDA4Y2IwMmNkMTJjMDYyZjM4NzdhMzI3ZjMwNDY4YTZjZDcwODEzYWQ0NmQxZGFjMmJiMjU2MjFjZDM3NDRkOA
24948536 衬套 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

4545-STL 4-1/8

描述

MARTIN SPROCKET & GR 4545-STL 4-1/8

Bushing, Shaft; 4-1/8" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; 4545 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing

制造商部件号

4545-STL 4-1/8

BDI部件号
24948536

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
4545
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Steel Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 4-1/8" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; 4545 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing
内圈长
4.5英寸 | 114.3毫米
外径
6.375 英寸 | 161.925 毫米
孔径
4.125 英寸 | 104.775 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新