4545 X 2-7/16-NK DI https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBUSHXX-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJnNE1pOHhNRFF5TWpRMk16YzVNVEV6TkM5SlRrUkVUMFJDVlZOSVdGaGZWRXhmUzFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0YTNkNGI1MTU0MDBmYTUyNzZjNmY2ZjFjMzMwZjRiY2Q5ZjU1NTY5MDRjZmI3MTc5MzVjYmY3M2JiNDkwZmM4
256309 衬套 

DODGE DODGE

4545 X 2-7/16-NK DI

描述

DODGE 4545 X 2-7/16-NK DI

2-7/16" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; 4545 Bushing Series; No Keyway; Taper Lock Bushing

制造商部件号

4545 X 2-7/16-NK DI

BDI部件号
256309

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475093465
重量 / Kilogram
12.63
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
4545
是否有键槽
No
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
4545 X 2-7/16-DUCT NK
制造商内部编号
117414
重量/磅
27.88
详细描述
2-7/16" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; 4545 Bushing Series; No Keyway; Taper Lock Bushing
外径
6.375 英寸 | 161.925 毫米
内圈长
4.5英寸 | 114.3毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新