TIMKEN
TIMKEN
5040-2-9/16
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 5040-2-9/16
Shaft Bushing; 2-9/16" Bore; 7" Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; 5040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
5040-2-9/16
BDI部件号
24311974
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/5040-2-9-16/p/24311974
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964088376
重量 / Kilogram
17.1
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
5040
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Bushing; 2-9/16" Bore; 7" Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; 5040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
外径
7 英寸 | 177.8 毫米
孔径
2.563 英寸 | 65.1 毫米
内圈长
4英寸 | 101.6毫米