PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
5050-3-1/4
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL 5050-3-1/4
3-1/4" Bore; 7" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; 5050 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
5050-3-1/4
BDI部件号
18122476
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/5050-3-1-4/p/18122476
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675037390
重量 / Kilogram
14.515
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
5050
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
5050-3-1/4
重量/磅
32
详细描述
3-1/4" Bore; 7" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; 5050 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
外径
7 英寸 | 177.8 毫米
内圈长
5英寸 | 127毫米
孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米