5VS-LB 2-3/8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-QD1-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjEyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmd3TWk4eE1EYzJPRFV6T1RneE1UZzNNQzlKVGtSWVdGaENWVk5JV0ZoZlVVUXhYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzMjVjZDU1ZDNjYmM4MDk2ZmE1ZDBmNDdkMTBjYjE5YTA4MzJlM2VlOGYwZDM4ZWZjOWJmNjRjMTk0MTUzZjI4
1110690 衬套 

GATES GATES

5VS-LB 2-3/8

描述

GATES 5VS-LB 2-3/8

2-3/8" Bore; 8.46" Length Thru Bore; 5VSLB Bushing Series; Keyway; QD Bushing

制造商部件号

5VS-LB 2-3/8

BDI部件号
1110690

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075438908
重量 / Kilogram
5.9
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
5VSLB
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Keyway on ID | Long Bore
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
5VS-LB 2.3/8
制造商内部编号
7964-0001
重量/磅
13
详细描述
2-3/8" Bore; 8.46" Length Thru Bore; 5VSLB Bushing Series; Keyway; QD Bushing
外径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
8.46英寸 | 214.884毫米
孔径
2.375 英寸 | 60.325 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新