TIMKEN
TIMKEN
6050 6
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 6050 6
6" Bore; 9-1/4" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; 6050 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
6050 6
BDI部件号
236965
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/6050-6/p/236965
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964060129
重量 / Kilogram
20.684
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
6050
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID | Flush Mounting
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
6050:6
重量/磅
46.4
详细描述
6" Bore; 9-1/4" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; 6050 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
孔径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
9.25 英寸 | 234.95 毫米
内圈长
5英寸 | 127毫米