GATES
GATES
8065 6-15/16
GATES GATES
描述
GATES 8065 6-15/16
6-15/16" Bore; 11-1/4" Outside Diameter; 6-1/2" Length Thru Bore; 8065 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
制造商部件号
8065 6-15/16
BDI部件号
1115189
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/8065-6-15-16/p/1115189
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053112634
重量 / Kilogram
41.73
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
8065
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
8065 6.15/16
制造商内部编号
7859-9625
重量/磅
92
详细描述
6-15/16" Bore; 11-1/4" Outside Diameter; 6-1/2" Length Thru Bore; 8065 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
外径
11.25 英寸 | 285.75 毫米
内圈长
6.5英寸 | 165.1毫米
孔径
6.938 英寸 | 176.225 毫米