DODGE
DODGE
8065 X 5-15/16-KW
DODGE DODGE
描述
DODGE 8065 X 5-15/16-KW
5-15/16" Bore; 11-1/4" Outside Diameter; 6-1/2" Length Thru Bore; 8065 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
8065 X 5-15/16-KW
BDI部件号
256363
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/8065-X-5-15-16-KW/p/256363
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475094042
重量 / Kilogram
47.988
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
8065
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
8065 X 5-15/16-KW
制造商内部编号
117480
重量/磅
105.7
详细描述
5-15/16" Bore; 11-1/4" Outside Diameter; 6-1/2" Length Thru Bore; 8065 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
内圈长
6.5英寸 | 165.1毫米
外径
11.25 英寸 | 285.75 毫米
孔径
5.938 英寸 | 150.825 毫米