8065X7.000 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-TL3-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJoa01TOHhNRFV3TnpVeU1UTTFPVGt3TWk5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZWRXd6WDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Yjg0OGY0MGYxYjkzNTM5NTdmZjY4YWM1ZTU3ZDQ1NDk3Y2Q1YWFkMjVjMWU5MGE3MGY2MWZjMzVhNjY4MDIwMg
583609 衬套 

LINN GEAR LINN GEAR

8065X7.000

描述

LINN GEAR 8065X7.000

7" Bore; 11-1/4" Outside Diameter; 6-1/2" Length Thru Bore; 8065 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

制造商部件号

8065X7.000

BDI部件号
583609

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
LINN GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
8065
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
8065X7.000
详细描述
7" Bore; 11-1/4" Outside Diameter; 6-1/2" Length Thru Bore; 8065 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
外径
11.25 英寸 | 285.75 毫米
内圈长
6.5英寸 | 165.1毫米
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新