BROWNING
BROWNING
B 30 MM
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING B 30 MM
Shaft Bushing; 30MM Bore; 66.675MM Outside Diameter; 49.225MM Length Thru Bore; B Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
制造商部件号
B 30 MM
BDI部件号
326933
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/B-30-MM/p/326933
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289393770
重量 / Kilogram
1.298
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
B
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
B 30 MM
制造商内部编号
3695376
重量/磅
2.86
详细描述
Shaft Bushing; 30MM Bore; 66.675MM Outside Diameter; 49.225MM Length Thru Bore; B Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
内圈长
1.938英寸 | 49.225毫米