B-7/8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-ST2-KW1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJobFlpOHhNRFV3TnpFNU5ERTNNVFF5TWk5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZVMVF5WDB0WE1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MWZhZWRjNDQ2MWNhN2MxMjI5YTFlNWY4NDYyNmU4NDFkMmY5NDY4MjVkZjNjZmRjMDE1YjMxM2IyMzA1MDky
738037 衬套 

POWERDRIVE LLC POWERDRIVE LLC

B-7/8

描述

POWERDRIVE LLC B-7/8

7/8" Bore; 2-5/8" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; B Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

制造商部件号

B-7/8

BDI部件号
738037

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
POWERDRIVE LLC
最低订购量
EAN条码
0637363102838
重量 / Kilogram
1.54
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
B
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
其它特点
Keyway on ID and Key on OD | Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
B-(7/8)
重量/磅
3.4
详细描述
7/8" Bore; 2-5/8" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; B Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
内圈长
1.938英寸 | 49.225毫米
外径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新