https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25189496-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJneVpDOHhNREk1TkRZd016azNNall6T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4T0RrME9UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjhlODRjZWU3M2U5Mjk4Mjg4MGIzMDc4NjcwMTY3YjNmM2U4NjVhNGI0ZGM3MjYzMDMwMDE1ZDk0MzMyMjFiMg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25189496-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJneVpDOHhNREk1TkRZd016azNNall6T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4T0RrME9UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjhlODRjZWU3M2U5Mjk4Mjg4MGIzMDc4NjcwMTY3YjNmM2U4NjVhNGI0ZGM3MjYzMDMwMDE1ZDk0MzMyMjFiMg
KTR
KTR
CLAMPEX KTR 100 25X50
KTR KTR
描述
CLAMPEX KTR 100 25X50 ; 涨紧套/涨紧套
Keyless Bushing; 25MM Bore; 50MM Outside Diameter; 26MM Length Thru Bore; 8 M6 X 18 Clamping Screw
制造商部件号
CLAMPEX KTR 100 25X50
BDI部件号
25189496
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/CLAMPEX-KTR-100-25X50/p/25189496
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
名称
Bushing
关键字串
Keyless
产品明细
Keyless Bushing
产品规格
25MM Bore; 50MM Outside Diameter; 26MM Length Thru Bore; 8 M6 X 18 Clamping Screw
详细描述
Keyless Bushing; 25MM Bore; 50MM Outside Diameter; 26MM Length Thru Bore; 8 M6 X 18 Clamping Screw