DODGE
DODGE
DOD 2517 X 1-7/16(119115)
DODGE DODGE
描述
DOD 2517 X 1-7/16 (119115) ; 轴承配件/锁紧螺母
1-7/16" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
2517 X 1-7/16-KW
BDI部件号
256767
详情
47.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/DOD-2517-X-1-7-16(119115)/p/256767
单价(不含税)
¥47.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475096404
重量 / Kilogram
1.28
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
2517
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
2517 X 1-7/16-KW
制造商内部编号
119115
重量/磅
2.83
详细描述
1-7/16" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
外径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米