DODGE
DODGE
DODGE 117106(3020 X 1-1/4" " )
DODGE DODGE
描述
DODGE 117106(3020 X 1-1/4 ; 轴承配件/锁紧螺母
1-1/4" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 3020 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
3020 X 1-1/4-KW
BDI部件号
256147
详情
67.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/DODGE-117106%EF%BC%883020-X-1-1-4%22-%22-%EF%BC%89/p/256147
单价(不含税)
¥67.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475092376
重量 / Kilogram
2.663
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
3020
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
3020 X 1-1/4-KW
制造商内部编号
117106
重量/磅
5.87
详细描述
1-1/4" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 3020 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
外径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内圈长
2英寸 | 50.8毫米


