DODGE 2517 X 1.5(PN 119116) https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-TL1-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJnd01TOHhNRFV3TmprMU1UVTRPVGt4T0M5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZWRXd4WDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZThmN2E3YjllM2U3NzlhOWExMWM2YmY4OTYzNzA3MGQyZWI4OWY1YzllODdkNzdlZDRkNzFlNGU1ODc3MGJjYw
256768 衬套 

DODGE DODGE

DODGE 2517 X 1.5(PN 119116)

描述

DODGE 2517 X 1.5(PN 119116) ; 涨紧套/涨紧套

Shaft Bushing; 1-1/2" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

制造商部件号

2517 X 1-1/2-KW

BDI部件号
256768

详情

47.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥47.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 3

全球库存
BDI- 美国 38

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475096411
重量 / Kilogram
1.26
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
2517
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
2517 X 1-1/2-KW
制造商内部编号
119116
重量/磅
2.78
详细描述
Shaft Bushing; 1-1/2" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
外径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新