ETP-E20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-ETP-E20-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJnNU9DODVOek00TmpJME1qTTNOVGs0TG1wd1p3fGVlNjViYmJhYjAxNGZiMDkyYjQ0OTA0YTNjODdlZmNmNWJhZGQ2YzcyY2ZkNzkyZmU5ODQ2Yjg3NTJlOGE3MWI
21526485 衬套 

ZERO-MAX ZERO-MAX

ETP-E20

描述

ZERO-MAX ETP-E20

20MM Bore; 24MM Outside Diameter; 44MM Length Thru Bore; ETP Bushing Series; No Keyway

制造商部件号

ETP-E20

BDI部件号
21526485

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 1

分类
品牌
制造商名称
ZERO-MAX PRODUCTS
最低订购量
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
ETP
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
0.46
详细描述
20MM Bore; 24MM Outside Diameter; 44MM Length Thru Bore; ETP Bushing Series; No Keyway
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
内圈长
1.732英寸 | 44毫米
外径
0.945 英寸 | 24 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新