CONTINENTAL
CONTINENTAL
FL-3 ; 1/8
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL FL-3 ; 1/8
3-1/8" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 2-3/8" Length Thru Bore; FL Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
制造商部件号
FL-3 ; 1/8
BDI部件号
412626
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/FL-3-;-1-8/p/412626
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256303678
重量 / Kilogram
2.041
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
FL
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
L Flangeless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
FL-3 1/8 BUSHING
制造商内部编号
20181222
重量/磅
4.5
详细描述
3-1/8" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 2-3/8" Length Thru Bore; FL Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
外径
4.438 英寸 | 112.725 毫米
内圈长
2.375英寸 | 60.325毫米
孔径
3.125 英寸 | 79.375 毫米