FQ-2-3/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJobE5TOHhNRFV3TnpJNE9ETTBOalkxTkM5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZVVVJmUzFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwYTc4MzE3Zjc0YTc5YTcwNzA0YWFiMjljOTg4MjNhNjU5NDk5YjJiMTUwZTRjZmJiNTI1ZTM3ODgxNzIyMzQx
222763 衬套 

TIMKEN TIMKEN

FQ-2-3/16

描述

TIMKEN FQ-2-3/16

2-3/16" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 2-3/8" Length Thru Bore; FQ Bushing Series; Keyway; QD Bushing

制造商部件号

FQ-2-3/16

BDI部件号
222763

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0785201555312
重量 / Kilogram
2.769
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
FQ
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Keyway on ID | Ductile Iron
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
FQ-2-3/16
重量/磅
6.1
详细描述
2-3/16" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 2-3/8" Length Thru Bore; FQ Bushing Series; Keyway; QD Bushing
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
内圈长
2.375英寸 | 60.325毫米
外径
4.438 英寸 | 112.725 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新