G 11 MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-ST-NKW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJobE5pOHhNRGN4TVRJMk1qZ3lNalF6TUM5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZVMVJmVGt0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2QyYWViNTliY2Y1NDM0NDRiM2I0ZmE1ZDdiZmQzMmNhZmFhODExNjIzNjlkNmU4MDE1ZTJkMDIwNDVkOWRmZg
326407 衬套 

BROWNING BROWNING

G 11 MM

描述

BROWNING G 11 MM

11MM Bore; 29.769MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; G Bushing Series; No Keyway; Split Taper Bushing Style

制造商部件号

G 11 MM

BDI部件号
326407

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662289401444
重量 / Kilogram
0.186
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
G
是否有键槽
No
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
G 11 MM
制造商内部编号
1069194
重量/磅
0.44
详细描述
11MM Bore; 29.769MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; G Bushing Series; No Keyway; Split Taper Bushing Style
孔径
0.433 英寸 | 11 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
外径
1.172 英寸 | 29.769 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新