326421 衬套 

BROWNING BROWNING

G 3/8

描述

BROWNING G 3/8

Shaft Bushing; 3/8" Bore; 1-11/64" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; G Bushing Series; No Keyway; Split Taper Bushing Style

制造商部件号

G 3/8

BDI部件号
326421

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662289138807
重量 / Kilogram
0.202
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
G
是否有键槽
No
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
G 3/8
制造商内部编号
1069079
重量/磅
0.4
详细描述
Shaft Bushing; 3/8" Bore; 1-11/64" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; G Bushing Series; No Keyway; Split Taper Bushing Style
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
1.172 英寸 | 29.769 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新