G 7/8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GBUSHXX-SP1-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJneE55OHhNRE0wTXpnM016UTNPRFk0Tmk5SlRrUk5MVWRDVlZOSVdGaGZVMUF4WDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MzllYzg0NzU2NzUyZjcyYWM1ZWNjOGZjZTE4OWY0MjQ0OThlMTE3MmM5ZTNmNjQ1ZDFiNzJiYTEyZjkwOTIzYw
21981048 衬套 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

G 7/8

描述

MARTIN SPROCKET & GR G 7/8

Bushing, Shaft; 7/8" Bore; 1-11/64" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; G Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing

制造商部件号

G 7/8

BDI部件号
21981048

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950257105
重量 / Kilogram
0.113
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
G
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 7/8" Bore; 1-11/64" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; G Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing
外径
1.172 英寸 | 29.769 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新