G X 10MM-KW https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBUSHXX-SPLT-G1-KW1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJneFlpOHhNRFEyT1RNd056UTRNakUwTWk5SlRrUkVUMFJDVlZOSVdGaGZVMUJNVkY5SE1WOUxWekZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE5M2EwMmYyYjFmMjQ0NGM5NzIyODNjYTZhMDg0MjQzMTllYTM0NjM0MTI0NWI4NmRiYTdkODc1YTBjYjI5MjY
22264639 衬套 

DODGE DODGE

G X 10MM-KW

描述

DODGE G X 10MM-KW

Shaft Bushing; 10MM Bore; 29.769MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; G Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

制造商部件号

G X 10MM-KW

BDI部件号
22264639

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782477473814
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
G
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Bushing; 10MM Bore; 29.769MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; G Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
外径
1.172 英寸 | 29.769 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新