https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBUSHXX-SPLT-G2-KW1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJnM1pTOHhNRFEyT1RNd09ESTJPRFUzTkM5SlRrUkVUMFJDVlZOSVdGaGZVMUJNVkY5SE1sOUxWekZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZkMmFhZjBjNTVkMDA4ZGNlMWRhZGRjYmM5ZmNiN2FjMDVhN2QzYmRkMzI5YTMyNjdhYWZhYWY4YTk2YjBjMWM
DODGE
DODGE
G X 25MM-KW
DODGE DODGE
描述
DODGE G X 25MM-KW
Shaft Bushing; 25MM Bore; 29.769MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; G Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
制造商部件号
G X 25MM-KW
BDI部件号
22264240
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/G-X-25MM-KW/p/22264240
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477473890
重量 / Kilogram
0.136
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
G
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Bushing; 25MM Bore; 29.769MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; G Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
外径
1.172 英寸 | 29.769 毫米