G1-16MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUBUSHXX-ST1-KW1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJneU55OHhNRE0wTXpnM016a3dORFkzTUM5SlRrUlVVMVZDVlZOSVdGaGZVMVF4WDB0WE1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3NzA2NTRhZjljNmEzOGM3NzIyMjI1M2JmODViOGU1YjRmMzUzYTM0YTM5Y2ZlMzgyMDcyMzk5Zjk5MWM1ZDQz
927681 衬套 

TSUBAKI TSUBAKI

G1-16MM

描述

TSUBAKI G1-16MM

Bushing, Shaft; 16MM Bore; 50.8MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; G1 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing

制造商部件号

G1-16MM

BDI部件号
927681

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
G1
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 16MM Bore; 50.8MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; G1 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing
外径
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新