DODGE
DODGE
GT-BUSHING-115
DODGE DODGE
描述
DODGE GT-BUSHING-115
1-15/16" Bore; 2.312" Outside Diameter; 1.86" Length Thru Bore; GT Bushing Series; No Keyway; Grip Tight Bushing
制造商部件号
GT-BUSHING-115
BDI部件号
254958
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/GT-BUSHING-115/p/254958
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476046453
重量 / Kilogram
0.36
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
GT
是否有键槽
No
衬套类型
Grip Tight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
GT-BUSHING-115
制造商内部编号
111945
重量/磅
0.8
详细描述
1-15/16" Bore; 2.312" Outside Diameter; 1.86" Length Thru Bore; GT Bushing Series; No Keyway; Grip Tight Bushing
外径
2.312 英寸 | 58.725 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
内圈长
1.86英寸 | 47.244毫米