GT-BUSHING-211 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-GT-NKW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmhqWWk4eE1EYzJPVEV5TlRZM01EazBNaTlKVGtSWVdGaENWVk5JV0ZoZlIxUmZUa3RYWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5M2NmYTIyNmMyOTU2NDk2OWIzZjliZmMxMDVlNGQ3MmU5YjlmZjBkNTA2MTg3ZTNiZTUwNGM1MTVjMzkzZTc1
254961 衬套 

DODGE DODGE

GT-BUSHING-211

描述

DODGE GT-BUSHING-211

2-11/16" Bore; 3.083" Outside Diameter; 2.39" Length Thru Bore; GT Bushing Series; No Keyway; Grip Tight Bushing

制造商部件号

GT-BUSHING-211

BDI部件号
254961

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476046392
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
GT
是否有键槽
No
衬套类型
Grip Tight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
GT-BUSHING-211
制造商内部编号
111948
重量/磅
1.5
详细描述
2-11/16" Bore; 3.083" Outside Diameter; 2.39" Length Thru Bore; GT Bushing Series; No Keyway; Grip Tight Bushing
内圈长
2.39英寸 | 60.706毫米
外径
3.083 英寸 | 78.308 毫米
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新