H 1/2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-ST1-KW1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJobU1TOHhNRFV3TnpFd056UTJOekk1TkM5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZVMVF4WDB0WE1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkODBjZWMxMGY5OWEyMTFlNWQwNDc1NjJlNjBkNjljODEyNWFlYjI1NDY4ZDZkMjA3NWE0NmUxZWQxODU0MjQ2
608885 衬套 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

H 1/2

描述

MARTIN SPROCKET & GR H 1/2

Shaft Bushing; 1/2" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

制造商部件号

H 1/2

BDI部件号
608885

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 1

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950217130
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
H
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
其它特点
Keyway on ID | Optional Sintered Steel - Steel - Ductile Iron
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
H 1/2
重量/磅
0.75
详细描述
Shaft Bushing; 1/2" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新