H-15MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-ST1-KW1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJobU1TOHhNRFV3TnpFd056UTJOekk1TkM5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZVMVF4WDB0WE1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkODBjZWMxMGY5OWEyMTFlNWQwNDc1NjJlNjBkNjljODEyNWFlYjI1NDY4ZDZkMjA3NWE0NmUxZWQxODU0MjQ2
17111985 衬套 

JASON JASON

H-15MM

描述

JASON H-15MM

15MM Bore; 41.275MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

制造商部件号

H-15MM

BDI部件号
17111985

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
AMMEGA
最低订购量
EAN条码
0746041045432
重量 / Kilogram
0.362
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
H
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
H-15MM
重量/磅
0.8
详细描述
15MM Bore; 41.275MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新