https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-ST1-H-KW1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYyODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJnd01TOHhNREV5TURBNU56a3lNekV3TWk5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZVMVF4WDBoZlMxY3hYek13TUhnek1EQXVhbkJufGY0MzFhMzI1ODdiODQ2MGE5NDU2ZWUyYjRjNDMyNGRiYjdmZTNiYTg4YmZlMTk4OTcwNzA4ODQ2M2E5MTRlNzI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-ST1-H-KW1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYyODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJnd01TOHhNREV5TURBNU56a3lNekV3TWk5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZVMVF4WDBoZlMxY3hYek13TUhnek1EQXVhbkJufGY0MzFhMzI1ODdiODQ2MGE5NDU2ZWUyYjRjNDMyNGRiYjdmZTNiYTg4YmZlMTk4OTcwNzA4ODQ2M2E5MTRlNzI
TIMKEN
TIMKEN
H-19/32
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN H-19/32
Shaft Bushing; 19/32" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
制造商部件号
H-19/32
BDI部件号
24312290
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/H-19-32/p/24312290
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964145185
重量 / Kilogram
0.363
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
H
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
0.8
详细描述
Shaft Bushing; 19/32" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
孔径
0.594 英寸 | 15.088 毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米